Motion
GSSX320050

AS RAYMOND
GSSX320050

GSSX320050 0.87X30.9X13.78STK 50NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986640
N° MFRGSSX320050
Prix341.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX320050

GSSX320050 0.87X30.9X13.78STK 50NOMBRE DE GAZ SS
N° D’ARTICLE MI14986640
N° MFRGSSX320050
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
Prix341.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    30.91 po
  • Force
    50 lb
  • Hauteur
    0.953 po
  • Longueur
    1.338 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    29.49 po
  • Accident vasculaire cérébral
    13.78 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    22 mm
  • Poids
    6.14 lb
  • Largeur
    0.95 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX320050 0.87X30.9X13.78STK 50NOMBRE DE GAZ SS
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté