Motion
GSSX354933

AS RAYMOND
GSSX354933

GSSX354933 23X609X250 STK 151N SS GAZ SP
N° D’ARTICLE MI14986657
N° MFRGSSX354933
Prix226.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX354933

GSSX354933 23X609X250 STK 151N SS GAZ SP
N° D’ARTICLE MI14986657
N° MFRGSSX354933
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
Prix226.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    23.98 po
  • Force
    33.7 lb
  • Hauteur
    0.996 po
  • Longueur
    1.038 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    21.61 po
  • Accident vasculaire cérébral
    9.84 po
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du tube
    22 mm
  • Poids
    4.92 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX354933 23X609X250 STK 151N SS GAZ SP
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires