Motion
GSSX434011

AS RAYMOND
GSSX434011

GSSX434011 15X376X153 STK 44N SS GAZ SPR
N° D’ARTICLE MI14986697
N° MFRGSSX434011
Prix158.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX434011

GSSX434011 15X376X153 STK 44N SS GAZ SPR
N° D’ARTICLE MI14986697
N° MFRGSSX434011
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
Prix158.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    14.80 po
  • Force
    10 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.641 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    13.39 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6.02 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    1.29 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX434011 15X376X153 STK 44N SS GAZ SPR
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires