Motion
GSSX500020

AS RAYMOND
GSSX500020

GSSX500020 0.591X10X3 STK NO 20 SS GAZ SPR
N° D’ARTICLE MI14986717
N° MFRGSSX500020
Prix142.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX500020

GSSX500020 0.591X10X3 STK NO 20 SS GAZ SPR
N° D’ARTICLE MI14986717
N° MFRGSSX500020
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
Prix142.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    10.00 po
  • Force
    20 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.433 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    8.58 po
  • Accident vasculaire cérébral
    2.95 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    0.83 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX500020 0.591X10X3 STK NO 20 SS GAZ SPR
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires