Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue10.00 po
- Force80 lb
- Hauteur0.650 po
- Longueur0.433 po
- Diamètre de la tige6 mm
- Longueur de l’épaule8.58 po
- Accident vasculaire cérébral2.95 po
- FiletageM6 x 1.0
- Diamètre du tube15 mm
- Poids0.83 lb
- Largeur0.65 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316L
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316L
- SérieRessort à gaz en acier inoxydable
Aperçu
- Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires