Motion
GSSX510030

AS RAYMOND
GSSX510030

GSSX510030 0.591X12X3.5 STK NO 30 SS GAZ S
N° D’ARTICLE MI14986726
N° MFRGSSX510030
Prix150.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX510030

GSSX510030 0.591X12X3.5 STK NO 30 SS GAZ S
N° D’ARTICLE MI14986726
N° MFRGSSX510030
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
Prix150.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    12.00 po
  • Force
    30 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.520 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    10.59 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4.02 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    1.02 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX510030 0.591X12X3.5 STK NO 30 SS GAZ S
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté