Motion
TSNI01000250

AS RAYMOND
TSNI01000250

10mm tiges dia. x 27mm tubes dia. ext. x 14.17 po L 56.2 lb Stee
N° D’ARTICLE MI14987085
N° MFRTSNI01000250
Prix214.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
TSNI01000250

10mm tiges dia. x 27mm tubes dia. ext. x 14.17 po L 56.2 lb Stee
N° D’ARTICLE MI14987085
N° MFRTSNI01000250
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
Prix214.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    14.17 po
  • Force
    250 lb
  • Hauteur
    1.169 po
  • Longueur
    15.590 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    11.81 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3.94 po
  • Diamètre du tube
    27 mm
  • Poids
    3.7 lb
  • Largeur
    1.17 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz de traction

Aperçu

Description du fabricant
TSNI01000250 10MM TIGE DIA X 27MM TUBE DE DEM
  • Idéal pour les systèmes où une charge de tension doit être appliquée pour maintenir un système ouvert ou maintenir un couvercle fermé