Motion
2200-C8M-62-S

CONTINENTAL
2200-C8M-62-S

Courroies à bande - L, pas de 8 mm, longueur de pas de 2200 mm, matériau en polybutadiène
N° D’ARTICLE MI14993655
N° MFR2200-C8M-62-S
Prix831.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
2200-C8M-62-S

Courroies à bande - L, pas de 8 mm, longueur de pas de 2200 mm, matériau en polybutadiène
N° D’ARTICLE MI14993655
N° MFR2200-C8M-62-S
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
Prix831.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    62 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2200 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Description
    880L9 CONTI V MULTICÔTE
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    176 °F
  • Température minimale
    -67 °F
  • Matériau de renforcement
    Polyester
  • Matériau du cordon de renforcement
    Tissu spécialement traité pour les dents Carbon Tension Member
  • Conductif statique
    NON

Aperçu

Description du fabricant
2200-C8M-62-S SYNCHROCHAINE SUPRÊME
  • La courroie Poly-V® est une courroie unique et infinie avec des nervures longitudinales en forme de V qui s’accouplent de façon cohérente avec les rainures en V dans les poulies.
  • Il combine la commodité d’une mince courroie plate monopièce avec la traction adhérente de plusieurs courroies en V pour rendre la courroie Poly-V beaucoup meilleure que l’une ou l’autre pour de nombreuses applications.
  • Pour répartir uniformément la charge d’entraînement sur toute la largeur de la poulie, la courroie Poly-V est construite comme une seule unité avec un élément de tension ininterrompu et entièrement soutenu.
  • Le profil en coupe transversale mince permet l’utilisation de poulies plus petites que les courroies en V standard et les courroies en Poly-V pour des rapports de vitesse de 40:1.
  • Avec toute cette capacité, la courroie Poly-V suit correctement sans guides spéciaux, brides, couronnes ou rainures profondes.
  • Résiste à la mise en place dans les rainures, de sorte que les rapports de vitesse restent plus constants et que la vitesse de sortie reste plus uniforme.
  • Augmentation de la durée de vie de la courroie et de la poulieRéduction du coût d’entraînementRendement constant_