Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesÉVALUATION DES IMPACTS DE 3 PO Le porte-embout de vissage magnétique est conçu pour résister à la sortie élevée d’un tournevis à chocs et offrir une accessibilité dans les applications de fixation. Les supports sont dotés d’un aimant de puissance industrielle qui maximise la rétention des fixations, réduisant ainsi la quantité de fixations tombées. La fonction d’anneau cochon assure une rétention complète de la mèche pendant l’utilisation de l’application.
Aperçu
- RÉSULTAT D’IMPACT : Conçu pour résister à la sortie de couple élevé d’un tournevis à chocs
- RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : L’aimant de puissance industrielle maximise la rétention de la fixation