Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa trousse combinée d’outils sans fil V20* 2 (2 batteries) offre une solution pour tous vos besoins de perçage et de fixation. La trousse combinée 2-Tool est livrée avec un rangement souple pour transporter ou ranger les produits, les piles, le chargeur et les accessoires.
- Type de batterieLithium-ion
- Source d’alimentationSans fil
Aperçu
- CMCD700 : MOTEUR PUISSANT : fournit 280 UWO de puissance pour les tâches de perçage et de fixation exigeantes
- CMCD700 : VITESSE : boîte d’engrenages à 2 vitesses allant de 0-350 tr/min à 0-1,500 tr/min pour la vitesse d’application
- CMCF800 : COUPLE MAXIMAL : Fournit un couple de 1,460 po-lb à 2,800 tr/min et 3,100 BPM pour les tâches de fixation intensives
- CMCF800 : CHANGEMENT DE MÈCHE FACILE : Changement de mèche d'une main par glissement et chargement
- VISIBILITÉ AMÉLIORÉE : Les deux unités sont dotées d’une lumière DEL pour une meilleure visibilité
- CONCEPTION COMPACTE : Les conceptions compactes et les poignées profilées surmoulées facilitent le travail dans les espaces restreints et le rendent plus confortable