Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesAlimentez la chaleur avec ce pistolet chauffant à cordon. Le cadran de contrôle de la température variable permet un réglage facile de la chaleur de 120 degrés Fahrenheit à 1 200 degrés Fahrenheit afin que vous puissiez accomplir la tâche à accomplir. Grâce à la commodité des deux vitesses de ventilateur et du support intégré, vous aurez le contrôle de vos projets de chauffage, du débit d’air optimal à la position debout.
- Style de poignéePoignée pistolet
- Température maximale1200 °F
- Température minimale120 °F
- Source d’alimentationAvec cordon
- Style de réglage de la températureVariable
Aperçu
- CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE VARIBALE : Le cadran de contrôle de la température variable permet un réglage facile de la chaleur de 120°F à 1200°F