Spécifications
Dimensions
- Longueur totale13.0 po
Détails
- Détails supplémentairesLa clé à chocs de 7.5 A et 1/2 po a un couple nominal maximal de 450 pi-lb. CRAFTSMANLa clé à chocs ® est également livrée avec une enclume à anneau de cochon permettant de retirer rapidement et facilement les grandes fixations.
- CouleurRouge/Noir
- Style de poignéePoignée pistolet
- Taux d’impact2700 ipm
- Source d’alimentationAvec cordon
- Type de produitClés à chocs et cliquets à cordon
- Vitesse variableVariable
Aperçu
- CHANGEMENTS DE DOUILLES FACILES : Enclume à anneaux pour faciliter les changements de douille
- RETIRER RAPIDEMENT LES FIXATIONS : couple maximal de 450 pi-lb et 2,700 IPM pour retirer rapidement les fixations plus grandes
- COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE : 2,200 tr/min max. avec gâchette à vitesse variable pour un contrôle accru