Motion
CMEG200

CRAFTSMAN
CMEG200

CMEG200
N° D’ARTICLE MI14996204
N° MFRCMEG200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMEG200

CMEG200
N° D’ARTICLE MI14996204
N° MFRCMEG200
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La petite meuleuse angulaire à interrupteur à palette de 7.5 A 4-1/2-inch a un moteur haute performance, la meuleuse sans fil permet des applications de meulage et de coupe agressives.
  • Intensité
    7.5 A
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Angle droit
  • Source d’alimentation
    Avec cordon

Aperçu

Description du fabricant
CMEG200 PETITE BROYEUSE ANGULAIRE
  • APPLICATIONS DE DEMANDE COMPLÈTES : Moteur puissant de 7.5 A produisant 12,000 tr/min pour les applications exigeantes sur le chantier
  • RÉGLAGES RAPIDES : La protection sans outil permet des réglages rapides et faciles
  • CONFORT : Poignée profilée surmoulée pour plus de confort pendant l’utilisation
  • COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE : La poignée 2-Position permet un contrôle dans différentes applications