Spécifications
Détails
- Type d’accessoireJointure de banc électrique
- CouleurNoir/Rouge
- Sans fil ou avec filAvec cordon
Aperçu
- VITESSE DE VARIBALE : Plage de 6,000 à 11,000 tr/min permettant à l'utilisateur de sélectionner la bonne vitesse pour la taille et la dureté du matériau
- COUPE PRÉCISE : le guide central offre le soutien nécessaire tout au long de la coupe pour un jointage précis des bords
- SUPPORT ET PRÉCISION : 4-1/4-in. Clôture centrale pour le support et la précision
- RÉGLAGES FACILE DU REMPLACEMENT ET DU COUTEAU : La tête de coupe à deux couteaux avec disposition de mise à niveau du couteau à vis de calage permet un remplacement et un réglage faciles des couteaux
- BOIS DURS ET DOUX : Le moteur robuste de 10 A fournit de l’énergie pour les bois durs et mous