Motion
CMEW213

CRAFTSMAN
CMEW213

CMEW213
N° D’ARTICLE MI14996213
N° MFRCMEW213
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMEW213

CMEW213
N° D’ARTICLE MI14996213
N° MFRCMEW213
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    21 po
  • Largeur de la courroie
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    7.0 A 3 po x 21 po La ponceuse à courroie présente une conception à courroie inclinée pour poncer près des surfaces adjacentes et 800 pi/min pour accomplir le travail rapidement.
  • Intensité
    7 A
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Source d’alimentation
    Avec cordon

Aperçu

Description du fabricant
CMEW213 SABLES
  • SABLE PLUS PRÈS : Conception à courroie inclinée pour poncer plus près des surfaces adjacentes
  • RETRAIT RAPIDE DES MATÉRIAUX : Max. 800 pi/min pour un retrait rapide des matériaux
  • CHANGEMENTS DE CEINTURE FACILES : Dégagement de la courroie sans outil pour un changement de ceinture rapide et facile
  • SAC À POUSSIÈRE INTÉGRÉ : Collecte de poussière haute performance avec sac à poussière intégré
  • CONFORT AJOUTÉ : La poignée surmoulée 3-Position améliore le confort pendant l’utilisation
  • Comprend : ponceuse à ceinture Cmew213 , sac à poussière et ceinture de ponçage.