Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible22 à 10 AWG
- Longueur totale8-1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesLe coupe-fils de 8 po dénude et coupe 10 - 22 AWG. Les poignées bimatériaux multizones procurent confort et contrôle. Le coupe-boulon coupe à la taille voulue et laisse un fil de plomb parfait. La pince à sertir sertit les bornes isolées et non isolées.
- Style de prisePoignée ergonomique coussinée
- Couleur de la poignéeRouge/Noir
- Comprend la sertisseuseComprend la sertisseuse
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
Aperçu
- CONFORT ET CONTRÔLE : Prises bimatériaux multizones
- BANDES ET COUPES 10 - 22 AWG.
- COUPE-BOULON coupe à la taille voulue et laisse un fil de plomb parfait.
- LE COUPE-FIL sertit les bornes isolées et non isolées.