Motion
CMHT81727

CRAFTSMAN
CMHT81727

CMHT81727
N° D’ARTICLE MI14996256
N° MFRCMHT81727
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMHT81727

CMHT81727
N° D’ARTICLE MI14996256
N° MFRCMHT81727
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11.3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’ensemble de pinces verrouillables 2 pièces est doté de poignées de dégagement faciles pour une utilisation d’une seule main sans pincement. Les poignées bimatériaux multizones permettent un confort dédié et des zones d’adhérence sûres. Contrôlez l’ouverture de la mâchoire et la pression de verrouillage avec la vis réglable.
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Prise confortable
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Forme du nez
    Droit, courbé
  • Nombre de pièces
    2
  • Type de pince
    Verrouillage

Aperçu

Description du fabricant
CMHT81727 PINCES
  • FONCTIONNEMENT À UNE MAIN : avec mécanisme de dégagement facile
  • CONFORT ET CONTRÔLE : Prises bimatériaux multizones
  • VIS DE RÉGLAGE : contrôle l'ouverture de la mâchoire et la pression de verrouillage