Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesL’ensemble de 11 douilles métriques à entraînement 3/8-inch est équipé d’un cliquet 72-Tooth et d’un large assortiment de douilles. Cet ensemble est parfait pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- PIVOTEMENT À ARC MINIMAL : Cliquet 72-Tooth
- COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : Douille à 6 pointes avec fixation
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME