Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesL’ensemble de douilles métriques à 6 pointes à entraînement 3/8-inch de 11 pièces est équipé d’un large assortiment de douilles. Cet ensemble de douilles métriques est parfait pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : Douille à 6 pointes avec fixation
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes