Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCRAFTSMAN®, une icône américaine authentique. Depuis près d’un siècle, nous sommes la marque de confiance des propriétaires, des constructeurs, des amateurs d’automobiles et des maîtres mécaniciens. Le CRAFTSMAN d’aujourd’hui poursuit cet héritage.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Type d’ensemble de clésCombinaison
Aperçu
- RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À LA ROUILLE : Pistolet Metal Chrome
- ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
- 7X PUISSANCE DE POIGNÉE : Clés antidérapantes
- DÉGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU BOUTON : Décalage de l’extrémité de la boîte 15°
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- TENSION AJOUTÉE : Panneau long