Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe jeu de clés à cliquet SAE 2pc offre un certain nombre d’applications, du virage du boulon standard au travail sur des réparations automobiles spécifiques.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Type d’ensemble de clésClé à cliquet combinée
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
- DÉGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU BOUTON : Décalage de l’extrémité de la boîte 15°
- FOURNIT UN ACCÈS DANS LES ESPACES FERMÉS : extrémité de la boîte 72-Tooth
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME