Motion
CMMT45071

CRAFTSMAN
CMMT45071

CMMT45071
N° D’ARTICLE MI14996351
N° MFRCMMT45071
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT45071

CMMT45071
N° D’ARTICLE MI14996351
N° MFRCMMT45071
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    The 71PC VERSASTACK™ Mechanic Tool Set is a comprehensive 1/4-in and 3/8-in drive mechanic tool set that integrates seemlessly into the VERSASTACK™ System. Un ensemble idéal à incorporer dans un arsenal existant d’outils ou un excellent ensemble de départ. Cet ensemble comprend les cliquets à dégagement rapide Craftsman’s 72 Tooth 1/4 po et 3/8 po (CmmT81747 et CmmT81748), qui offrent aux utilisateurs un équilibre idéal entre durabilité et facilité d’accès. Tous les outils respectent ou dépassent les spécifications ASME et sont couverts par la garantie à vie complète de Craftsman. Affrontez votre prochain projet avec l’ordinateur Craftsman’s Full Polish Chrome 71 . Ensemble d’outils de mécanicien VERSASTACK.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
CMMT45071 71PVERSA OUTIL DE MÉTHODE ST
  • Cliquet à entraînement MinMAL ARC SWinG : 72 dents à cliquet de 3/8 po produisant une balançoire à arc de 5 degrés.
  • CONVIENIENCE : Ensemble complet de douilles d’entraînement de 3/8 po et d’accessoires pour outils d’entraînement.
  • DURABILITÉ : Grande mallette d’outils mécaniques VERSASTACK. Conçu pour l’intégration avec le système VERSASTACK.
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté