Motion
CMMT45301

CRAFTSMAN
CMMT45301

CMMT45301
N° D’ARTICLE MI14996352
N° MFRCMMT45301
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT45301

CMMT45301
N° D’ARTICLE MI14996352
N° MFRCMMT45301
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Il est toujours préférable d’avoir les bons outils pour le travail et c’est exactement ce que le 268 pc. 3 Boîte à outils Drive Mechanics. Cette boîte à outils mécanique est équipée de cliquets à 72 dents, d’un vaste assortiment d’outils d’entraînement et d’un robuste boîtier de moulage à 3 tiroirs. Ces étuis durables sont livrés avec une poignée de transport et des tiroirs amovibles qui sont organisés par taille d’entraînement (1/4 po, 3/8 po et 1/2 po), de sorte que seul le transport des tiroirs autour du travail est possible. Ces ensembles sont parfaits pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
CMMT45301 268P OUTIL MÉCANIQUE ST
  • SWinG MinIMAL ARCH : les cliquets d’entraînement à 72 dents de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po produisent un élan d’arc de 5 degrés. Équilibre idéal entre l’accès et la durabilité.
  • VÉRATILE : Ensemble complet de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po avec cliquets d’entraînement, douilles, clés, accessoires pour outils d’entraînement et mèches spécialisées.
  • RANGEMENT FACILE DES OUTILS : Boîtier moulé par soufflage durable pour une organisation facile.
  • DURABLE : chrome entièrement poli pour une résistance à la rouille et à la corrosion. Satisfait ou dépasse les spécifications ASME.GARANTIE À VIE COMPLÈTE.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté