Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesL’ensemble de 7 clés à cliquet à tête métrique flexible CRAFTSMAN® offre une conception polyvalente de l’extrémité de la boîte. La tête à cliquet peut fléchir de 180 degrés, ce qui offre une meilleure accessibilité.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Type d’ensemble de clésCombinaison à cliquet à tête flexible
Aperçu
- ACCÈS AUX ESPACES ÉTROITS : l’extrémité de la boîte à cliquet à 72 dents vous aide à entrer dans les endroits difficiles d’accès.
- ENGAGEMENT RAPIDE : la boîte à 12 points facilite l’engagement de la fixation
- 180 DEGRÉS DE POLYVALENCE avec la conception Flex Head
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes