Motion
CMMT98282

CRAFTSMAN
CMMT98282

CMMT98282
N° D’ARTICLE MI14996384
N° MFRCMMT98282
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT98282

CMMT98282
N° D’ARTICLE MI14996384
N° MFRCMMT98282
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
Devis requis

Spécifications

Details

  • Détails supplémentaires
    L’ensemble de douilles pour meule 3PC est conçu pour protéger la peinture pour meule et les finitions de surface et les garder à leur meilleur. Chaque douille est dotée d’un manchon en plastique à code de couleur et d’un insert en plastique pour éviter de rayer les roues et les écrous. La paroi mince permet plus d’espace entre l’écrou de roue et la surface de la roue. Ces douilles de qualité impact sont fabriquées en acier cro-moly pour une durabilité supérieure et sont stockées dans un étui moulé par soufflage pratique.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style d’arbre
    Semi-profond
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE DOUILLES À ROUE CMMT98282 3PC
  • DURABILITÉ : Fabriqué en acier traité thermiquement
  • TAILLES D’ENTRAÎNEMENT : 17mm, 19mm, 21mm tailles
  • PROTECTION : La paroi mince avec manchon de protection aide à prévenir les dommages au fini des roues
  • PRATIQUE : Étui durable pour un rangement pratique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté