Motion
CMXZVBE27151

CRAFTSMAN
CMXZVBE27151

CMXZVBE27151
N° D’ARTICLE MI14996434
N° MFRCMXZVBE27151
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMXZVBE27151

CMXZVBE27151
N° D’ARTICLE MI14996434
N° MFRCMXZVBE27151
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    1-1/4 po, 1-7/8 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Outil Crevice
  • Détails supplémentaires
    L’outil à peignes CRAFTSMAN ® DUAL-FIT s’adapte aux tuyaux de 1-1/4 po et de 1-7/8 po et atteint des zones étroites et étroites, ce qui rend votre outil inaccessible dans l’atelier, le garage et le sous-sol. Grâce à cet outil, vous serez en mesure d’entrer dans des espaces étroits comme derrière le chauffe-eau, sur les chevrons et entre les tablettes de l’atelier avec cet accessoire plat et son profil ultra mince et sa conception robuste. Cet outil plat s’installe sur les aspirateurs CRAFTSMAN ® et la plupart des autres aspirateurs d’atelier avec un tuyau de 1-1/4 po ou 1-7/8 po.
  • Application de filtre
    Ramassage humide/sec
  • À utiliser avec
    Aspirateurs humides/secs avec flexible de 1-1/4 po et 1-7/8 po
  • Type d’aspirateur
    Aspirateur d'atelier humide/sec

Aperçu

Description du fabricant
CMXZVBE27151 OUTIL DE PERTINENCE
  • IDÉAL POUR LES ZONES COLLANTES : S’étend dans les zones étroites et étroites où votre tuyau ne peut pas atteindre
  • PARFAIT POUR LE NETTOYAGE DU VÉHICULE : l’outil Crevice est parfait pour se placer entre les sièges et sous les sièges, autour du tableau de bord et dans de petites zones des voitures, des camions et des fourgonnettes
  • TECHNOLOGIE DUAL-FIT : Réduit la quantité d'accessoires dont vous avez besoin, permet une utilisation avec la plupart des tuyaux d'aspiration de 1-1/4 po et 1-7/8 po de diamètre
  • CONSTRUCTION DE QUALITÉ INDUSTRIELLE : Les accessoires d’aspirateur sec et humide CRAFTSMAN® sont conçus pour une utilisation intensive
  • COMPATIBLES : CRAFTSMAN ® et la plupart des autres aspirateurs humides/secs avec un diamètre de tuyau de 1-1/4 po ou 1-7/8 po