Motion
CMXZVBE38753

CRAFTSMAN
CMXZVBE38753

CMXZVBE38753
N° D’ARTICLE MI14996446
N° MFRCMXZVBE38753
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMXZVBE38753

CMXZVBE38753
N° D’ARTICLE MI14996446
N° MFRCMXZVBE38753
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Filtre à vide
  • Détails supplémentaires
    Le filtre média HEPA pour aspirateurs humides/secs est conçu pour lutter contre les allergènes, le pollen, les cendres froides, la poussière de cloison sèche et la saleté quotidienne comme la sciure de bois, les copeaux de bois, les débris sur le chantier et la saleté de voiture ou de camion. Ce filtre à cartouche efficace est fait d’un média HEPA qui capture jusqu’à 99 % de toutes les particules de 1/2 micros et plus. Le retrait et l’installation des filtres d’aspirateur humide/sec de remplacement sont rapides, faciles et sécuritaires. Ce filtre est compatible avec tous les aspirateurs humides/secs CRAFTSMAN ® actuels de 5 gallons et plus. Pour assurer une performance maximale de votre aspirateur humide/sec, remplacez ce filtre régulièrement.
  • Application de filtre
    Ramassage humide/sec
  • À utiliser avec
    5 gal à 20 gal d'aspirateurs CRAFTSMAN fabriqués à partir de 1988
  • Réutilisable
    Lavable
  • Type d’aspirateur
    Aspirateur d'atelier humide/sec

Aperçu

Description du fabricant
CMXZVBE38753 FILTRE DE REMPLACEMENT
  • COUPES : 5 gal à 20 gal CRAFTSMAN® aspirateurs fabriqués 1988 et après (CMXEVBE17155, CMXEVBE17595, CMXEVBE17594, CMXEVBE17656, CMXEVBE17925, CMXEVBE17584, CMXEVBE17596, CMXEVBE17606, CMXEVBE17607, CMXEVBE17590)
  • FILTRATION EFFICACE : Ramassage à sec seulement - emprisonne le pollen et les allergènes courants comme les squames d’animaux domestiques, la moisissure, la poussière de cloison sèche et les peluches de la sécheuse
  • INSTALLATION FACILE : le système de fixation du filtre permet de changer rapidement et facilement le filtre d'aspirateur humide/sec
  • MATÉRIAU À CLASSEMENT HEPA : filtre 5-Layer fabriqué avec un matériau à CLASSEMENT HEPA, mais qui ne respecte pas les directives de l’EPA ou de la RRP en matière de filtration HEPA certifiée
  • MATÉRIAU DE FILTRE LAVABLE : Le matériau filtrant peut être lavé et réutilisé pour mieux filtrer les débris
  • Filtre de rechange HEPA Media Vac

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté