Motion
CMXZVBE38773

CRAFTSMAN
CMXZVBE38773

CMXZVBE38773
N° D’ARTICLE MI14996453
N° MFRCMXZVBE38773
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMXZVBE38773

CMXZVBE38773
N° D’ARTICLE MI14996453
N° MFRCMXZVBE38773
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Filtre à vide
  • Détails supplémentaires
    Le filtre pour application humide est idéal pour ramasser les débris liquides et humides à volume élevé. Ce filtre empêche la poussière et les débris de pénétrer dans l’air d’échappement pendant le ramassage humide. Le retrait et l’installation des filtres d’aspirateur humide/sec de remplacement sont rapides, faciles et sécuritaires. Pour plus de commodité, le matériau du filtre peut être lavé à l’eau et réutilisé. Ne pas utiliser pendant le ramassage à sec. Pour assurer une performance maximale de votre aspirateur humide/sec, remplacez régulièrement les filtres d'aspirateur humide/sec.
  • Application de filtre
    Ramassage humide/sec
  • À utiliser avec
    5 gal à 20 gal d'aspirateurs CRAFTSMAN fabriqués à partir de 1988
  • Réutilisable
    Lavable
  • Type d’aspirateur
    Aspirateur d'atelier humide/sec

Aperçu

Description du fabricant
CMXZVBE38773 FILTRE DE REMPLACEMENT
  • COUPES : aspirateurs CRAFTSMAN de 5 à 20 gallons fabriqués à partir de 1988
  • CONÇU POUR LA PRISE EN CHARGE HUMIDE : le filtre humide est conçu pour être utilisé sur les prises en charge humides seulement
  • PROTÈGE L’ASPIRATEUR : Empêche les débris de pénétrer dans l’air d’échappement pendant le ramassage humide
  • INSTALLATION FACILE : Le système de fixation du filtre Qwik Lock permet de changer rapidement et facilement le filtre sous vide humide et sec
  • MATÉRIAU DE FILTRE LAVABLE : Le matériau filtrant peut être lavé et réutilisé pour mieux filtrer les débris