Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8 po
Détails
- Type d’accessoireFiltre à vide
- Détails supplémentairesLe filtre à cartouche standard pour aspirateurs humides/secs est conçu pour remplacer la plupart des aspirateurs de marque Shop-Vac(R)*. Il est conçu pour ramasser tout, de la saleté et de la sciure aux débris sur le chantier ou à l’accumulation générale dans votre voiture ou votre camion. Pour plus de commodité, le matériau du filtre peut être lavé à l’eau et réutilisé. Pour assurer une performance maximale de votre aspirateur humide/sec, remplacez régulièrement les filtres d'aspirateur humide/sec.
- Application de filtreRamassage humide/sec
- À utiliser avec5 gal à 20 gal d'aspirateurs CRAFTSMAN fabriqués à partir de 1988
- RéutilisableLavable
- Type d’aspirateurAspirateur d'atelier humide/sec
Aperçu
- Convient à la plupart des aspirateurs de marque Shop-Vac(R)*
- CONÇU POUR LA PRISE EN CHARGE À SEC : Filtre de rechange pour les débris secs et la collecte de poussière seulement
- ATTIRE LA SALETÉ AU QUOTIDIEN : Conçu pour capturer la saleté, la poussière et les débris au quotidien
- MATÉRIAU DE FILTRE LAVABLE : Le matériau filtrant peut être lavé et réutilisé pour mieux filtrer les débris
- Pour une performance optimale, remplacez les filtres d'aspirateur au moins deux fois par an pour que votre aspirateur humide/sec fonctionne comme neuf