Spécifications
Dimensions
- Longueur totale11.4 po
Aperçu
- Utilise le système de fixation du filtre Qwik Lock, ce qui permet de retirer et d’installer le filtre à vide humide/sec rapidement, facilement et en toute sécurité
- Filtre à vide humide/sec MULTI FIT avec matériau qui capture la saleté quotidienne comme la sciure et la saleté typique
- La conception plissée du filtre à vide humide/sec permet au filtre d’avoir plus de surface pour améliorer la circulation de l’air et réduire l’obstruction par rapport aux manchons et aux sacs
- Le matériau du filtre d'aspiration humide MULTI FIT est lavable, ce qui permet un meilleur nettoyage et donc une meilleure performance du filtre d'aspiration humide/sec
- Remplacez votre filtre d’aspirateur humide/sec au moins deux fois par an pour une performance optimale de l’aspirateur d’atelier