Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément10121
- Taille de l’entréeG 1/4, G 1/2
- Taille de la sortieG 1/4, G 1/2
- Taille du filetageG 1/4, G 1/2
Détails
- Application ElementPression
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreAcier
- Type de filtreConduite de pression
- Type de liquideHuile hydraulique
- Débit maximum6.6 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale420 bars, 6091.58 psi
- Température maximale248 °F, 120 °C
- Température minimale-40 °F, -40 °C
- Matériau du jointNBR
- Série10121
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure