Motion
PT30-100PSIG-1-13-2-7

NOSHOK INC
PT30-100PSIG-1-13-2-7

Transmetteur de pression à plage fixe haute performance, jauge 0 à 100 psi, ±0.25 % de portée, ligne droite non linéaire selon IEC 61298-2 aux conditions de référence, 0.5 V CC à 4.5 V CC, 3 fils (ratiométrique), 1/4 NPT mâle, DIN forme C
N° D’ARTICLE MI15007286
N° MFRPT30-100PSIG-1-13-2-7
Prix535.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
PT30-100PSIG-1-13-2-7

Transmetteur de pression à plage fixe haute performance, jauge 0 à 100 psi, ±0.25 % de portée, ligne droite non linéaire selon IEC 61298-2 aux conditions de référence, 0.5 V CC à 4.5 V CC, 3 fils (ratiométrique), 1/4 NPT mâle, DIN forme C
N° D’ARTICLE MI15007286
N° MFRPT30-100PSIG-1-13-2-7

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix535.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Plage de température ambiante
    -4 °F à 185 °F
  • Connexion électrique
    Formulaire DIN C
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP65
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Catalogue du fabricant
  • Sortie
    0.5 à 4.5 V c.c.
  • Type d’alimentation
    4.5 à 5.5 V c.c.
  • Plage de pression
    0-100 psi
  • Temps de réponse
    <lt/> 1 ms
  • Série
    PT30
  • Normes respectées
    cULus Pending, RoHS Compliant, IP65
  • Température de stockage
    -40 °F à 257 °F
  • Type de transducteur
    Haute performance - Plage fixe
  • Vibration
    20 g selon CEI 60068-2-6

Aperçu

Description du fabricant
PT30-100PSIG-1-13-2-7 RANGÉE FIXE HAUTE PERF
  • La jauge, le composé, l’absolu et le vide vont de 2 psig à 15,000 psig
  • Taille compacte
  • Sorties de courant et de tension disponibles
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
  • Conforme à la norme RoHS
  • Construit selon les normes CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
  • cULus en attente