Spécifications
Dimensions
- Poids7.5 oz
Détails
- Précision±0.50 %
- Connexion électriqueFormulaire DIN A
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 316
- Sortie0 à 5 V c.c.
- Type d’alimentation10 à 30 V c.c.
- Plage de pression0-36000 psi
- SériePT41
- Normes respectéesConforme à la norme RoHS, IP65
- Plage de température-4 °F à 176 °F
- Type de transducteurHaute pression - Plage fixe
Aperçu
- La jauge varie de 23,000 psig à 145,000 psig
- Sorties de courant et de tension disponibles
- Pièces en contact avec le produit Elgiloy et acier inoxydable 17-4PH
- Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
- Conforme à la norme RoHS