Motion
19710
Attache d’outil Web - queue d’outil à anneau en D (paquet de 3)
N° D’ARTICLE MI15014080
N° MFR19710
Prix18.88 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Attache d’outil Web - queue d’outil à anneau en D (paquet de 3)
N° D’ARTICLE MI15014080
N° MFR19710
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
Prix18.88 $/paquet

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Attache pour outil en sangle - Tails d'outil à dé d'accrochage
  • Caractéristiques et avantages
    • MEETS ANSI/ISEA 121-2023 - Third party certified to an 5lbs (2.3kg) maximum working capacity • RETROFIT ATTACHMENT POINT FOR TOOL TETHERING - Affix to hand tools with Squids 3755 Tape Trap to create an attachment point for tethering tool lanyards • BUILT TO LAST - 1in//2.5cm) heavy-duty nylon webbing, high tensile strength nylon thread and double stitched web catch for durability in harsh conditions • DURABLE D-RING - Galvanized steel for captive connection to attach tool lanyards • LENGTH - 5.5in (14cm) • MULTI-PACK - Includes 3 tool tether attachments (Squids 3755 Self-Adhering Tape Trap sold separately)

Aperçu

Description du fabricant
3706 ANNEAU EN D DE POINTE DE L’OUTIL WEB
  • RÉPOND à la norme ANSI/ISEA 121-2023 - Tiers certifié à une capacité de travail maximale de 5lbs (2.3kg)
  • POINT DE FIXATION DE L’OUTIL DE REMISE À NEUF – Fixer aux outils à main avec le piège à ruban Squids 3755 pour créer un point de fixation pour les longes à outils de fixation
  • CONÇU POUR DURER - 1in//2.5cm) sangle en nylon robuste, fil en nylon haute résistance à la traction et sangle à double couture pour plus de durabilité dans des conditions difficiles
  • ANNEAU EN D DURABLE - Acier galvanisé pour connexion captive pour attacher les longes à outils
  • LONGUEUR - 5.5in (14cm)
  • PAQUET MULTIPLE - Comprend 3 accessoires d’attache à outils (Squids 3755 avec piège à ruban autoadhésif vendu séparément)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté