Motion
19711
3707 6-pack Attache pour outil Web orange - Emballage de 6-Pack anneaux en D non conducteurs
N° D’ARTICLE MI15014081
N° MFR19711
Prix15.28 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3707 6-pack Attache pour outil Web orange - Emballage de 6-Pack anneaux en D non conducteurs
N° D’ARTICLE MI15014081
N° MFR19711
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
Prix15.28 $/paquet

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • RÉPOND À LA NORME ANSI/ISEA 121-2023 - Certifié par un tiers pour une capacité de travail maximale de 2lbs (0.9kg) • POINT DE FIXATION DE RÉTROFITEMENT POUR LE CATHÉLAGE DES OUTILS - Fixer aux outils à main avec le piège à ruban Squids 3755 pour créer un point de fixation pour les longes à outils • CONÇU POUR DURER - 0.5in//1.3cm) sangle en nylon robuste, filet en nylon à haute résistance à la traction et sangle à double couture pour la durabilité dans des conditions difficiles • ANNEAU EN D NON CONDUCTIF - Le plastique en nylon moulé à haute résistance élimine le métal dans les zones sensibles • PAQUET MULTIPLE - Comprend 6 accessoires d’attache d’outil (Squids 3755 Trap ruban autoadhésif vendu séparément) • LONGUEUR - 3.5in (9cm)

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU EN D NON CONDUCTEUR POUR QUEUE D’OUTIL EN TOILE 3707
  • RÉPOND à la norme ANSI/ISEA 121-2023 - Tiers certifié à une capacité de travail maximale de 2lbs (0.9kg)
  • POINT DE FIXATION DE L’OUTIL DE REMISE À NEUF – Fixer aux outils à main avec le piège à ruban Squids 3755 pour créer un point de fixation pour les longes à outils de fixation
  • CONÇU POUR DURER - 0.5in//1.3cm) sangle en nylon robuste, fil en nylon haute résistance à la traction et sangle à double couture pour plus de durabilité dans des conditions difficiles
  • ANNEAU EN D NON CONDUCTIF - Le plastique en nylon moulé haute résistance élimine le métal dans les zones sensibles
  • PAQUET MULTIPLE - Comprend 6 accessoires d’attache à outils (Squids 3755 avec piège à ruban autoadhésif vendu séparément)
  • LONGUEUR - 3.5in (9cm)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté