Spécifications
Détails
- Type d’accessoireFixation de l’outil de câblage - Queue de l’outil de porte à vis
- Caractéristiques et avantages• RÉPOND À LA NORME ANSI/ISEA 121-2023 - Certifié par un tiers pour une capacité de travail maximale de 3lbs (1.4kg) • POINT DE FIXATION DE L’OUTIL DE RÉTROFIT - Conçu pour créer des points de fixation plus grands sur les outils avec de petits trous imperdables pour l’attache de l’outil • INSTALLATION FACILE - Dévisser l’extrémité de l’outil de barrière à vis métallique, faire passer une extrémité à travers un trou captif sur l’outil, amenez l’autre extrémité et vissez-la pour terminer la boucle • DURABLE ET RÉSISTANT À LA CORROSION - Le câble en acier avec revêtement en PU résistera aux environnements extrêmes et n’endommagera pas l’outil • COMPATIBILITÉ - Compatible avec les outils avec un petit trou imperdable, comme les couteaux utilitaires, de petits niveaux, carrés de vitesse, pinces isolées et plus encore (filetage à travers les trous captifs 0.2in (5mm) ou plus) • DIMENSIONS - Longueur de fil allongée 6in (15cm) et diamètre de fil 0.1in (2mm) • COMPREND 6 TAILS D'OUTIL DE BARRIÈRE À VIS
Aperçu
- RÉPOND À LA NORME ANSI/ISEA 121-2023 - Tiers certifié à une capacité de travail maximale de 3lbs (1.4kg)
- POINT DE FIXATION DE L’OUTIL DE RÉTROFITEMENT – Conçu pour créer de plus grands points de fixation sur les outils avec de petits trous captifs pour l’attache de l’outil
- INSTALLATION FACILE - Dévisser la queue de l'outil de la barrière à vis métallique, insérer une extrémité dans un trou captif sur l'outil, amener l'autre extrémité et la visser pour terminer la boucle
- DURABLE ET RÉSISTANT À LA CORROSION - Le câble en acier avec revêtement en PU résistera aux environnements extrêmes et n’endommagera pas l’outil
- COMPATIBILITÉ – Compatible avec les outils dotés d’un petit trou captif, comme les couteaux utilitaires, les petits niveaux, les carrés rapides, les pinces isolées et plus encore (filetage à travers les trous captifs 0.2in (5mm) ou plus)
- DIMENSIONS - Longueur de fil allongée 6in (15cm) et diamètre de fil 0.1in (2mm)
- COMPREND 6 QUEUES D’OUTIL POUR BARRIÈRE À VIS
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation