Spécifications
Détails
- CouleurLime
- SexeUnisexe
- MatérielPolyester recyclé
Aperçu
- MATÉRIAUX RECYCLÉS APRÈS CONSOMMATION - Faits de polyester recyclé à 100 %
- HAUTE VISIBILITÉ - Type R, certifié Classe 2 avec ruban réfléchissant 2” pour une visibilité par faible luminosité qui répond aux exigences ANSI/ISEA 107-2020
- MATÉRIAU DURABLE - Polyester de haute qualité pour une utilisation et une tenue durables
- RESPIRATION LÉGERE – Tricot de polyester 4.1oz
- TRAITEMENT HYDRATANT - Garde les travailleurs au frais et au sec
- PROTECTION SOLAIRE - Protection FPS 30+ contre les rayons UV nocifs
- AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ - Pour une mobilité facile et des mouvements sans restriction
- POCHE DE POITRINE - Pour couper des stylos ou ranger d’autres petits articles
- LAVABLE À LA MACHINE
- EMBALLAGE RECYCLÉ - Emballé dans des matériaux recyclés 100 % polyéthylène
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View brochure
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View brochure
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View brochure
Motion's Hydration Supplies Product FlyerKeep your team refreshed and productive this season highlights hydration and cooling solutions for hot environments, featuring electrolyte drinks, freezer pops, cooling towels and vests, water coolers, and portable evaporative cooling equipment to support worker safety and performance.
View literature