Motion
530BRC-38MA

DART CONTROL INC
530BRC-38MA

CHÂSSIS VARIATEUR C.C., RELAIS 1/4-2HP 240VAC/180VDC INVERSE 30/MIN
N° D’ARTICLE MI15017107
N° MFR530BRC-38MA
Prix1,787.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DART CONTROL INC
530BRC-38MA

CHÂSSIS VARIATEUR C.C., RELAIS 1/4-2HP 240VAC/180VDC INVERSE 30/MIN
N° D’ARTICLE MI15017107
N° MFR530BRC-38MA
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
Prix1,787.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    9.0000 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Largeur totale
    6.7000 po
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Tension d’entrée du variateur
    120/240V
  • Puissance maximale
    2 hp
  • Puissance minimale
    1/8 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    180V
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
530BRC-38MA CHÂSSIS VARIATEUR SCR 1/8HP ADJ
  • Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
  • Puissance nominale totale - aucun dissipateur thermique auxiliaire requis
  • ± 10 % de la tension nominale
  • Réglages de puissance réglables
  • Barrette de raccordement de barrière
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes; régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (60–120 % de la base)
  • Compensation IR réglable
  • Limite de courant réglable
  • Accélération et décélération linéaires réglables
  • Relais d’interruption de l’alimentation embarqué (versions RC et RE)
  • Sortie de surintensité à semi-conducteurs
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 50:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire
  • Mode suiveur de tension - signal isolé (0–12 VCC)
  • Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance