Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.4000 po
- Longueur totale3.9000 po
- Largeur totale5.1300 po
- Poids2.19 lb
Détails
- Tension d’entrée du variateur120/240V
- Puissance maximale2 hp
- Puissance minimale1 hp
- Tension d’alimentation du moteur90/180V
- Type de produitEntraînements CC
Aperçu
- Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
- Puissance nominale totale - aucun dissipateur thermique auxiliaire requis
- Plage de fonctionnement de la tension secteur 85-250VAC
- Boucle fermée - ± 0.1 % de régulation*
- Codeur requis - Voir la série PU de fléchettes
- bornier de protection - bornier de prise en option
- Approvisionnement en pont à vagues complètes
- Vitesse minimale et maximale configurable
- Accélération et décélération configurables du revêtement
- Unités d’affichage programmables
- La mémoire non volatile conserve la programmation personnalisée
- Fonction de sécurité de verrouillage du programme
- Stockage et récupération de la mémoire du programme utilisateur personnalisé
- Température ambiante de -10° à +45°C
- 100:1 plage de vitesse
- Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
- Protection contre la tension transitoire
- Alarmes configurables avec sortie relais From C
- Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance
- Convient aux applications de lavage