Motion
CM276
Pince ampèremétrique infrarouge - 2.4000 en affichage, plage de température de l'objet -10°C à 300°C (14°F à 572°F), champ de vision 44 × 57 , résolution IR 160 × 120
N° D’ARTICLE MI15017142
N° MFRCM276
Prix1,497.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince ampèremétrique infrarouge - 2.4000 en affichage, plage de température de l'objet -10°C à 300°C (14°F à 572°F), champ de vision 44 × 57 , résolution IR 160 × 120
N° D’ARTICLE MI15017142
N° MFRCM276
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
Votre prix1,497.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’affichage
    2.4000 po
  • Hauteur
    2.0000 po
  • Longueur
    10.7000 po
  • Poids
    19.8 oz
  • Largeur
    3.9400 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Pour l’inspection des actifs critiques trouvés dans les propriétés commerciales, les centres de données, les installations de production et de fabrication. Simplifiez les inspections et le dépannage tout en prenant des mesures clés, en recueillant des données et en préparant des rapports. • Utilisé par les gestionnaires et les techniciens de fermes solaires pour détecter rapidement les problèmes de cellules PV et fournir une analyse approfondie et efficace des systèmes PV, réduisant ainsi les coûts globaux de la trousse d’outils (fils d’essai PV de 1500 V en option). • Idéal pour les fournisseurs de services électriques dans les grandes installations qui intègrent l’imagerie thermique et la documentation visuelle dans leurs services, conformément aux exigences NFPA 70B .
  • Chimie de la batterie
    électrolyte lithium-polymère
  • Type de batterie
    Rechargeable 3.7 V, 5400 mAh
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Palettes de couleurs
    Fer, arc-en-ciel, arctique, blanc chaud et noir chaud
  • Contient
    Pince ampèremétrique FLIR CM276 , cordons de mesure en silicone CAT IV 600 V (TA82), câble USB de type A à type C, étui de transport souple, guide de démarrage rapide FLIR, carte de garantie FLIR
  • Afficher
    2.4 dans l’écran TFT
  • Résolution d'affichage
    1600 × 1200
  • Caractéristiques et avantages
    • De puissantes lampes de travail à DEL intégrées illuminent les zones de faible luminosité, pour des inspections plus rapides et plus sûres • Le mode VFD utilise un filtre passe-bas pour fournir une tension précise, lectures de courant et de fréquence dans des environnements où elles peuvent être affectées par la commutation d’appareils électroniques et de variateurs de fréquence • Compatible avec l’application METERLiNK® - fournissant des fonctionnalités, y compris des comparaisons de journaux, rapports, seuils d’alarme personnalisés et connectivité à plusieurs compteurs • Mesure de l’alimentation c.c. photovoltaïque solaire (PV), affichant les lectures en kVA. Avec les cordons de test PV/prises PV en option pour CAT III, mesurez en toute sécurité jusqu'à 1500V.
  • Champ de vision
    44 × 57
  • Résolution IR
    160 × 120
  • Observation au laser
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CM276
  • Plage de température de l’objet
    -10°C à 300°C (14°F à 572°F)
  • Plage de température de fonctionnement
    -14 à 572 °F
  • Image sur image
    Non
  • Type de stockage
    eMMC 8 Go
  • Sensibilité thermique
    150 mK
  • Écran tactile
    Non
  • Zoom
    Fixe

Aperçu

Description du fabricant
PINCE-MÈTRE CM276 FLIR 600A IGM AVEC 160
  • Les puissantes lampes de travail à DEL intégrées illuminent les zones à faible éclairage, pour des inspections plus rapides et plus sécuritaires
  • Le mode VFD utilise un filtre passe-bas pour fournir des lectures de tension, de courant et de fréquence précises dans les environnements où ils peuvent être affectés par la commutation de l’électronique et des variateurs de fréquence
  • Compatible avec l’application METERLiNK® – offrant des fonctionnalités, y compris des comparaisons de journaux, des rapports, des seuils d’alarme personnalisés et une connectivité à plusieurs compteurs
  • Mesure de l’alimentation c.c. photovoltaïque (PV) solaire, montrant les lectures en kVA. Avec les cordons de test PV/prises PV en option pour CAT III, mesurez en toute sécurité jusqu'à 1500V.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon