Motion
7100318437 PROTECTA AUTORÉTRACTABLE LIF ELINE 3590037, CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE

3M
7100318437 PROTECTA SELF-RETRACTING LIF ELINE 3590037, STAINLESS STEEL CABL

Cordage de sécurité autorétractable – Capacité de 420 lb, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI15030339
N° MFR7100318437 PROTECTA SELF-RETRACTING LIF ELINE 3590037, STAINLESS STEEL CABL
Prix1,178.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100318437 PROTECTA SELF-RETRACTING LIF ELINE 3590037, STAINLESS STEEL CABL

Cordage de sécurité autorétractable – Capacité de 420 lb, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI15030339
N° MFR7100318437 PROTECTA SELF-RETRACTING LIF ELINE 3590037, STAINLESS STEEL CABL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,178.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10.1 m

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton
  • Cote ANSI
    Z359.14-2021
  • Capacité
    420 lb
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique en nylon
  • Matériau du cordage de sécurité
    Acier inoxydable
  • Matériau de la ligne
    Câble en acier inoxydable
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Classe Niveau 1, ANSI/ASSP Z359.14-2021
  • Type
    Câble de cordage de sécurité autorétractable

Aperçu

Description du fabricant
7100318437 PROTECTA AUTORÉTRACTABLE LIF
  • Boucle de connecteur d’ancrage pivotant et mousqueton
  • Boîtier en aluminium ou en thermoplastique
  • Mousqueton autobloquant sur le cordage de sécurité
  • Conception compacte et légère
  • Les longueurs de câble de 20 pi ou plus sont dotées d’un boîtier empilable
  • Système de verrouillage à détection de vitesse à activation rapide
  • Comprend un absorbeur d’énergie externe indiquant l’impact (pour les modèles avec bloc de choc externe)
  • Composants résistants à la corrosion
  • Disponible en plusieurs configurations, longueurs de cordage de sécurité et types de matériaux
  • Système de récupération d’urgence disponible sur certains modèles