Motion
CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE 7100318443 PROTECTA EDGE G 3590049, CÂBLE GALVANISÉ

3M
7100318443 PROTECTA EDGE SELF-RETRACTIN G LIFELINE 3590049, GALVANIZED CABL

Cordage de sécurité autorétractable - Capacité de 140 kg, matériau de câble galvanisé
N° D’ARTICLE MI15030341
N° MFR7100318443 PROTECTA EDGE SELF-RETRACTIN G LIFELINE 3590049, GALVANIZED CABL
Prix1,959.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100318443 PROTECTA EDGE SELF-RETRACTIN G LIFELINE 3590049, GALVANIZED CABL

Cordage de sécurité autorétractable - Capacité de 140 kg, matériau de câble galvanisé
N° D’ARTICLE MI15030341
N° MFR7100318443 PROTECTA EDGE SELF-RETRACTIN G LIFELINE 3590049, GALVANIZED CABL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,959.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    20.1 m

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton
  • Capacité
    140 kg
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique en nylon
  • Matériau du cordage de sécurité
    Câble galvanisé
  • Matériau de la ligne
    Câble galvanisé
  • Nombre de jambes
    1
  • Type
    Câble de cordage de sécurité autorétractable

Aperçu

Description du fabricant
7100318443 PROTECTA EDGE AUTORÉTRACTABLE
  • Boucle de connecteur d’ancrage pivotant et mousqueton
  • Boîtier en aluminium ou en thermoplastique
  • Mousqueton autobloquant sur le cordage de sécurité
  • Conception compacte et légère
  • Les longueurs de câble de 20 pi ou plus sont dotées d’un boîtier empilable
  • Système de verrouillage à détection de vitesse à activation rapide
  • Comprend un absorbeur d’énergie externe indiquant l’impact (pour les modèles avec bloc de choc externe)
  • Composants résistants à la corrosion
  • Disponible en plusieurs configurations, longueurs de cordage de sécurité et types de matériaux
  • Système de récupération d’urgence disponible sur certains modèles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon