Spécifications
Dimensions
- Taille de l’affichage6.11 x 3.42 po / 253 x 254 mm
- Hauteur14.250 po
- Longueur21.000 po
- Longueur maximale de l’étiquette imprimée8.3 pi
- Largeur maximale de l’étiquette/du ruban4 po
- Largeur maximale de la doublure4.25 po
- Vitesse d’impression maximale5 po/s
- Largeur d’impression maximale4 po
- Longueur minimale de l’étiquette0.5 po
- Poids36.9 lb
- Largeur17.100 po
Détails
- AccessoiresTampons de nettoyage, mécanisme de coupe, essuie-tout, étui roulant, raclette, ruban de transfert, câble USB
- Application• Suivi des actifs •Étiquetage à basse température •Étiquetage des composants et de l’équipement •Étiquetage électrique •Identification des installations •Identification générale •Identification des communications sur les dangers •Étiquetage mince et 5S •Étiquetage des tuyaux et des vannes •Identification de sécurité •Identification de sécurité •Étiquetage indiquant la température •Étiquetage de l’entrepôt •Marquage de sortie et de sortie •Étiquetage des procédés alimentaires et des boissons •Étiquetage des stocks et des inspections •Étiquetage des soins de santé et des hôpitaux •Étiquetage des codes à barres
- Piles inclusesNon
- Capacité d’impression couleurMulticolore
- Résolution d'affichage1024 x 800 pixels
- Type d’affichageÉcran tactile ACL couleur
- Comprend(1) 1.125" Continuous White Vinyl Label (B30C-1125-595-WT), (1) 2.25" Continuous White Vinyl Label (B30C-2250-595-WT), (1) 2.25" Continuous Yellow Vinyl Label (B30C-2250-595-YL, (1) 4" Continuous White Vinyl Label (B30C-4000-595-WT), (1) 4" Continuous Yellow Vinyl Label(B30C-4000-595-YL), (1) 4x6" White Vinyl Label (B30-25-595-BLNKWT), (1) Brady Workstation Safety and Facility ID Software (BWS-SFIDS-NA-EM), (1) Cleaning Kit (PCK-6), (1) Mouse, (1) OSHA DANGER Tags (B30-255-851-WHT), (1) Power Cord, (1) Quick Start Guide, (1) Red Ribbon Cartridge (B30-R10000-RD), (1) S3700 Safety and Facility Printer (S3700-WB), (1) USB Cord, (1) USB Flash Drive, (1) White Ribbon Cartridge (B30-R10000-WT), (2) Black Ribbon Cartridges (B30-R10000)
- Nombre maximum d’étiquettes par jour600
- Mémoire vive512 MB
- Tension d’alimentation110 - 240 V
- Technologie d’impressionTransfert thermique
Aperçu
- Préparez-vous à commencer à créer des panneaux et des étiquettes avec cette trousse de démarrage pratique – parfaite pour les étiquettes de sécurité, les visuels Lean, les étiquettes de verrouillage, les étiquettes de travail en cours et plus encore
- Imprimante optimisée pour les rubans de panneau de 1, 2 ou 4 couleurs pour une utilisation multicolore simplifiée – pas d’étalonnage, pas de filetage, pas de gaspillage (ruban de couleur unique seulement dans la trousse)
- Créez des formes, des flèches, des lettres et plus encore avec le coupe-traceur XY intégré qui coupe les lignes droites, des courbes plus lisses et des points de connexion plus serrés
- Effectuez vos travaux d’impression correctement en moins de temps avec des changements de ruban et de matériau en 20 secondes et une vitesse d’impression allant jusqu’à 5 po par seconde
- Habilitez tout utilisateur à imprimer comment il choisit avec des modèles intégrés qui lui font gagner du temps, un logiciel d’étiquetage intuitif pour PC et une application mobile
- Créez des étiquettes de sécurité professionnelles et percutantes en ajoutant vos renseignements spécifiques sur les dangers à ces étiquettes à imprimer et à écrire
- Le ruban adhésif permanent à étiquette en vinyle résistant et peu rétractable pour toutes les conditions météorologiques avec adhésif ultra agressif est idéal pour presque toutes les surfaces industrielles
- Moins de gaspillage, imprimez plus avec des rubans d’impression qui durent jusqu’à 60 % plus longtemps en fonctionnant indépendamment du rouleau d’étiquettes
- La trousse comprend les étiquettes et rubans suivants : (1) B30C-4000-595-WT, (1) B30C-2250-595-WT, (1) B30C-1125-595-WT, (1) B30C-4000-595-YL, (1) B30C-2250-595-YL, (1) B30-25-595-BLNKWT, (1) B30-255-851-WHT, (2) B30-R10000, (1) B30-R10000-WT, (1) B30-R10000-RD.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant ZPL de l’émulateur de script BradyL’émulateur de script Brady pour ZPL permet un traitement transparent des fichiers d’étiquettes ZPL existants sur les imprimantes haute performance Brady sans conversion de fichier ou logiciel supplémentaire. Il simplifie la configuration, élargit les options de matériaux au-delà des étiquettes en papier et prend en charge les imprimantes portatives, de paillasse et d’automatisation.
Voir la circulaire
Guide de comparaison des imprimantes Brady Safety, Visuals et Facility IDLe Guide de comparaison des imprimantes de sécurité, de présentation visuelle et d’identification d’installation Brady décrit les imprimantes industrielles d’étiquettes, d’enseignes et d’encres conçues pour l’identification de la sécurité et l’étiquetage des installations. Il met en évidence les caractéristiques, la compatibilité des matériaux, les capacités d’impression et les volumes de production pour soutenir un marquage et une signalisation conformes en milieu de travail.
Voir la circulaire
Fiche de référence du marqueur de tuyau BradyLa fiche de référence pour le marquage des tuyaux Brady décrit les exigences de codage couleur, de dimensionnement et de positionnement conformes à la norme ANSI/ASME A13.1-2023 pour l’identification des tuyaux. Il aide les installations à marquer clairement le contenu des tuyaux, la direction du débit et les dangers afin d’améliorer la sécurité, la visibilité et la conformité réglementaire.
Voir la circulaire
Dépliant Élever l’excellence de BradyLa fiche de vente de Brady Food & Beverage met en évidence les solutions de sécurité complètes adaptées à la fabrication d’aliments et de boissons, y compris les étiquettes résistantes au lavage, le logiciel de verrouillage/étiquetage, l’étiquetage de l’ammoniac et les systèmes de sécurité visuelle. Ces solutions soutiennent la conformité réglementaire, la préparation à la vérification, l’efficacité de l’assainissement et la sécurité au travail.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Brochure du logiciel des services de sécurité Brady
Les services de sécurité de Brady comprennent le verrouillage/étiquetage, la sécurité électrique, le marquage des tuyaux, les logiciels de sécurité et les solutions d’identification du lieu de travail. La brochure couvre les services de sécurité, les systèmes d’étiquetage, les visuels de l’équipement, les outils de conformité, les solutions 5S et les programmes de gestion de la sécurité industrielle.
Catalogue de verrouillage et d’étiquetage Brady
Les solutions de verrouillage et d’étiquetage de Brady aident les organisations à protéger les travailleurs, à maintenir la conformité OSHA et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Grâce à des services d’experts, des dispositifs durables et un logiciel de sécurité LINK360 , les entreprises peuvent créer, gérer et maintenir un programme complet de contrôle de l’énergie.