Motion
6151570780
Clé dynamométrique à batterie eBlueTork de 2,54 cm, coupelle allongée, 36 V 2.5 Ah, couple maximal 665 pi-lb / 900 Nm, 15 tr/min
N° D’ARTICLE MI15031902
N° MFR6151570780
Prix11,538.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique à batterie eBlueTork de 2,54 cm, coupelle allongée, 36 V 2.5 Ah, couple maximal 665 pi-lb / 900 Nm, 15 tr/min
N° D’ARTICLE MI15031902
N° MFR6151570780

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11,538.53 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil

Aperçu

Description du fabricant
6151570780 CP8609 COUPE PROLONGÉE
  • Haute précision avec +/- 4 %
  • Boîte à engrenages rapide et durable dédiée au serrage des roues
  • Mobilité accrue grâce à une batterie légère et compacte
  • Bras de réaction à déclenchement automatique
  • Manipulation intuitive sur l’écran numérique OLED de l’outil ou au moyen de l’application CPLinQ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon