Motion
ECTM3581T-5G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032429
N° MFRECTM3581T-5G
Prix3,250.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032429
N° MFRECTM3581T-5G
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
Prix3,250.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.8200 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    56 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur; graisse pour roulements Polyrex Em (-20F et +300F); gamme de produits de traitement chimique (non c.c.); rotation de l’arbre réversible; indicateur de base rigide; chauffage inclus; 115 V; indicateur d’arbre avant de trou percé et taraudé; terminaison de câble de moteur de fils volants; 3 à 18 Aw. quantité de câble de moteur/taille de câble; type de roulement d’extrémité de poulie scellée; indicateur d’arbre de poulie à embouts et à clé; mise à la terre de l’arbre; ébature
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    1HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 143T, 0520M, TEFC, F1
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.855
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECTM3581T-5G
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes
    CSA, NEMA, UR
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
ECTM3581T-5G 1HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 14