Motion
ECTM3581T-G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032430
N° MFRECTM3581T-G
Prix3,250.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032430
N° MFRECTM3581T-G
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
Prix3,250.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.8200 po, 325.62 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.22 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur;Roulement verrouillé;Fils volants;Traitement chimique (non c.c.);Mise à la terre de l’arbre;Élingue à l’arbre;Élingue à arbre en polymère (-20F , +300F);Élingue à arbre à anneau en V
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    1HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 143T, 0520M, TEFC, F1
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.855
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECTM3581T-G
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM, NEMA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Scellé
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
ECTM3581T-G 1HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 143