Motion
ECTM3611T-G-AO
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, logement TEAO, 60 Hz, base 1800 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI15032437
N° MFRECTM3611T-G-AO
Prix3,514.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, logement TEAO, 60 Hz, base 1800 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI15032437
N° MFRECTM3611T-G-AO
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
Prix3,514.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    18.0200 po
  • Dimension C de la longueur totale
    18.0200 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Caractéristiques du procédé chimique; graisse pour roulements Polyrex Em (-20F -+300F); roulement verrouillé; mise à la terre de l’arbre; élingue d’arbre; chauffage inclus; 120 V
  • Plage de température ambiante
    113 °F;45 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    3HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 184T, 3632M, TEAO, F1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.895
  • HP
    3 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    K
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECTM3611T-G-AO
  • Modèle
    3632M
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, CURUS, NEMA, NEMA_PREMIUM
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    208 à 230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 à 230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
ECTM3611T-G-AO 3HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ,