Motion
ECTM3774T-5G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032455
N° MFRECTM3774T-5G
Prix7,369.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032455
N° MFRECTM3774T-5G
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
Prix7,369.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Longueur totale
    19.5800 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    231 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur; Traitement chimique (non c.c.); Châssis en fer; Graisse de roulement en Polyrex Em (-20F et +300F);Roulement verrouillé; Fils volants; Arbre de poulie à embouts et à clé; Mise à la terre de l’arbre; Élingue d’arbre
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :10, F#215T, TR/MIN :1760, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Traitement chimique
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    9.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.917
  • HP
    10 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    H
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECTM3774T-5G
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM, NEMA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Scellé
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
ECTM3774T-5G 10HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 2