Motion
ECTM4115T-5G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032472
N° MFRECTM4115T-5G
Prix24,030.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032472
N° MFRECTM4115T-5G
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
Prix24,030.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Longueur totale
    30.3400 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    700 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur; Traitement chimique (non c.c.); Indicateur de base rigide; Graisse pour roulements en Polyrex Em (-20F et +300F); Pas de souffleur; Pas de couvercle anti-gouttes; Pas de paliers isolés électriquement; Pas de dispositif de retour; Cosses de levage verticales; Palier verrouillé; Terminaison des fils volants du moteur; 3 à 8 Awg quantité/taille des fils; Roulement scellé à extrémité de poulie; Indicateur d’arbre à battant et à clé; Pas de grille de rongeur; Mise à la terre de l’arbre;Élingue; Vitesse unique; Méthode de démarrage direct sur ligne; Pas de capteur de vibration
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    46.0 A à 575 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    50HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 326T, 1272M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    Traitement chimique
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    46 A
  • Courant de pleine charge
    46 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.945
  • HP
    50 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    H
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECTM4115T-5G
  • Catégorie de moteur
    Traitement chimique
  • Code de conception du moteur
    A
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Plaque signalétique
    ECTM4115T-5G
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes
    CSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM, CONFORME ROHS
  • Normes respectées
    CSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM, CONFORME ROHS
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
ECTM4115T-5G 50HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 3