Motion
ECTM4312T-G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 50 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032480
N° MFRECTM4312T-G
Prix38,574.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 50 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032480
N° MFRECTM4312T-G
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
Prix38,574.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Longueur totale
    33.7800 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3740 po
  • Poids
    908 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en fer;Graisse Polyrex Em;Prêt pour onduleur;Mise à la terre de l’arbre;Élingue d’arbre
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    124 A;62 A à 230 V;460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :50, F#364T, TR/MIN :1185, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Trois phases
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    124 A;62
  • Courant de pleine charge
    124 A, 62 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.941
  • HP
    50 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    G
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECTM4312T-G
  • Catégorie de moteur
    HVAC
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CURUSEEV, NEMA PREMIUM, NEMA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
ECTM4312T-G 50HP, 1185RPM, 3PH, 60HZ, 36